品番 : EA617GT-14
品名 : 1/2"DR/14x55mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
対辺サイズ | 14.0mm | 全長 | 55mm |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
クロムバナジウム鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 20:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0421ページ |
代替品
|
拡大