品番 : EA617GT-12
品名 : 1/2"DR/12x55mm [INHEX]ビットソケット
仕様
対辺サイズ | 12.0mm | 全長 | 55mm |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
クロムバナジウム鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/06/16 22:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0412ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)