品番 : EA618KW-145
品名 : 1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TX-T45L |
|---|---|---|---|
| サイズ | T45 | 全長(mm) | 132 |
| サイズ(mm) | D:22 A:100 |
差込角 | 1/2” |
| 重量(g) | 120 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/06 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
