品番 : EA618KW-150
品名 : 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4TX-T50L |
---|---|---|---|
サイズ | T50 | 全長(mm) | 132 |
サイズ(mm) | D:22 A:100 |
差込角 | 1/2” |
重量(g) | 120 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0469ページ |
拡大
※画像はEA618KW-145です。