品番 : EA618KW-340
品名 : 1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TX-T40HL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | T40 |
| 全長(mm) | 132 | サイズ(mm) | D:22 A:100 |
| 重量(g) | 120 | ||
| イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618KW-345です。
