詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KW-370

品名 : 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)

仕様

メーカー TONE 型番 4TX-T70HL
差込角 1/2” サイズ T70
全長(mm) 132 サイズ(mm) D:25
A:94
重量(g) 390
イジリ止付
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 13:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0453ページ
バリエーション一覧
EA618KW-340 1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA618KW-345 1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA618KW-350 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA618KW-360 1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA618KW-370 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA618KW-345です。
  • ※画像はEA618KW-345です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top