品番 : EA618LA-1
品名 : 3/4"DRx500mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 471 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | オス3/4”凸 | 送り角 | 15° |
| 左右切替式 | |||
| サイズ | D:61mm H:52.9mm T:31.9mm L(全長):500mm |
重量 | 1925g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/06 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618LA-1 3/4"DRx500mm ラチェットハンドル |
| EA618LA-101A [EA618LA-1用] リペアキット |
