詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ML-42

品名 : 10mm/158mm T型BOXグリップレンチ(深型)

仕様

メーカー TONE 型番 BTGW-10L
サイズ(mm) 10 軸長(mm) 158
ハンドル幅(mm) 91 重量(g) 150
六角ナット用
ソケット部の深さは60mm、自動車・バイク・自転車の整備に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 19:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA565BF-10
  • 品番

    EA565BF-10

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618ML-41 8mm/158mm T型BOXグリップレンチ(深型)
EA618ML-42 10mm/158mm T型BOXグリップレンチ(深型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA618ML-42です。
  • ※写真はEA618ML-42です。
  • ※写真はEA618ML-42です。

資料

拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top