品番 : EA618MR-12
品名 : 12x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | TM-12 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 12 | 外径(mm) | 17 |
全長(mm) | 650 | 重量(g) | 700 |
六角ナット用 | |||
6ポイント | |||
ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618MR-10 10x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
EA618MR-12 12x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
EA618MR-14 14x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
EA618MR-17 17x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
拡大
※画像はEA618MR-14です