品番 : EA618ND-1
品名 : 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR2E |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 125mm |
| 送り角 | 10° | ||
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618ND-1 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| EA618ND-2 1/4"DRx190mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618ND-100 : [EA618ND-1~6用] リペアキット |
