詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ND-2

品名 : 1/4"DRx190mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BR2L
差込角 1/4”(6.35㎜) 全長 190mm
ギア数 36 送り角 10°
重量 125g
ロングタイプの小判形ラチェットハンドル
左右切替式
ロッキング式
左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ
ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱ができるユニオン機構を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

6,880 (税抜)/ 7,568 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ
バリエーション一覧
EA618ND-1 1/4"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)
EA618ND-2 1/4"DRx190mm ラチェットハンドル(ロッキング)
ウェブカタログ画像
  • 送り角度:10°\nB:22㎜   T:10㎜   L:190㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top