品番 : EA618NF-100
品名 : 1/4"DRx100mm 首振りエクステンションバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BE2-100JW |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 全長 | 100mm |
| 重量 | 48g | ||
| ±7°まで角度をつけることができます。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※2本以上接続して使用しないで下さい。 | |||
| ※構造上、通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
