品番 : EA618NF-200
品名 : 1/4"DRx200mm 首振りエクステンションバー
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BE2-200JW |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | ||
±7°まで角度をつけることができます。 | |||
全長 | 200mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 06:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0439ページ |