品番 : EA618NJ-104
品名 : 1/4"DRx 5/16" ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2-5/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 5/16” |
外径 | 12mm | 全長 | 18.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/27 23:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0440ページ |
代替品
![]() |
|