詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VA-105

品名 : 1/4"DRx5/16" ソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 5/16”
差込角 1/4” 外径 11.9mm
全長 25.4mm 材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 19:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0392ページ

代替品

EA617XB-5
  • 品番

    EA617XB-5

  • コメント

    1/4\"sqx5/16\" 12角ソケット スタビレー

バリエーション一覧
EA618VA-101 1/4"DRx3/16" ソケット
EA618VA-102 1/4"DRx7/32" ソケット
EA618VA-103 1/4"DRx 1/4" ソケット
EA618VA-104 1/4"DRx9/32" ソケット
EA618VA-105 1/4"DRx5/16" ソケット
EA618VA-106 1/4"DRx11/32"ソケット
EA618VA-107 1/4"DRx 3/8" ソケット
EA618VA-108 1/4"DRx7/16" ソケット
EA618VA-109 1/4"DRx 1/2" ソケット
EA618VA-110 1/4"DRx9/16" ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top