品番 : EA618VA-106
品名 : 1/4"DRx11/32"ソケット
仕様
| 対辺 | 11/32” | 差込角 | 1/4” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 12.7mm | 全長 | 25.4mm |
| 材質 | スチール | ||
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/11 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

