詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NJ-11

品名 : 1/4"DRx11mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B2-11W
差込角 1/4” 対辺(mm) 11
外径 16mm 全長 19mm
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ

代替品

EA618AE-11
  • 品番

    EA618AE-11

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA618NJ-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA618NJ-6 1/4"DRx6mm ソケット
EA618NJ-7 1/4"DRx7mm ソケット
EA618NJ-8 1/4"DRx8mm ソケット
EA618NJ-9 1/4"DRx9mm ソケット
EA618NJ-10 1/4"DRx10mm ソケット
EA618NJ-11 1/4"DRx11mm ソケット
EA618NJ-12 1/4"DRx12mm ソケット
EA618NJ-13 1/4"DRx13mm ソケット
EA618NJ-14 1/4"DRx14mm ソケット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top