品番 : EA618NJ-14
品名 : 1/4"DRx14mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2-14W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 14 |
| 外径 | 20mm | 全長 | 21.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
代替品
![]() |
|

