詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NL-13

品名 : 1/4"DRx13.0mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B2-13
対辺(mm) 13 外径(mm) 16.5
全長(mm) 20.5 差込角 1/4”
サイズ(mm) D1:18.5
H:6.5
l:12.5
重量(g) 22
6ポイント
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 18:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618NL-3.2 1/4"DRx 3.2mm ソケット
EA618NL-4 1/4"DRx 4.0mm ソケット
EA618NL-4.5 1/4"DRx 4.5mm ソケット
EA618NL-5 1/4"DRx 5.0mm ソケット
EA618NL-5.5 1/4"DRx 5.5mm ソケット
EA618NL-6 1/4"DRx 6.0mm ソケット
EA618NL-7 1/4"DRx 7.0mm ソケット
EA618NL-8 1/4"DRx 8.0mm ソケット
EA618NL-9 1/4"DRx 9.0mm ソケット
EA618NL-10 1/4"DRx10.0mm ソケット
EA618NL-11 1/4"DRx11.0mm ソケット
EA618NL-12 1/4"DRx12.0mm ソケット
EA618NL-13 1/4"DRx13.0mm ソケット
EA618NL-14 1/4"DRx14.0mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618NL-8です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA618NL-8です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top