品番 : EA618NL-4.5
品名 : 1/4"DRx 4.5mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2-045 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 4.5 | 外径(mm) | 12 |
全長(mm) | 16 | 差込角 | 1/4” |
サイズ(mm) | D1:7.5 H:3 l:8 |
重量(g) | 9 |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0449ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。