品番 : EA618NM-102
品名 : 1/4"DRx 5/32" ディープソケット
カタログ訂正
26/08/27 外径の訂正。誤:12mm、正:7mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2L-5/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 対辺(インチ) | 5/32 |
| 外径(mm) | 7 | 全長(mm) | 50 |
| 重量(g) | 19 | ||
| 6ポイント | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
