詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NM-104

品名 : 1/4"DRx 7/32" ディープソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B2L-7/32
対辺(インチ) 7/32 外径(mm) 12
全長(mm) 50 差込角 1/4”
重量(g) 24
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/03 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ
バリエーション一覧
EA618NM-101 1/4"DRx 1/8" ディープソケット
EA618NM-102 1/4"DRx 5/32" ディープソケット
EA618NM-103 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
EA618NM-104 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
EA618NM-105 1/4"DRx 1/4" ディープソケット
EA618NM-106 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
EA618NM-107 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
EA618NM-108 1/4"DRx11/32" ディープソケット
EA618NM-109 1/4"DRx 3/8" ディープソケット
EA618NM-110 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
EA618NM-111 1/4"DRx 1/2" ディープソケット
EA618NM-112 1/4"DRx17/32" ディープソケット
EA618NM-113 1/4"DRx 9/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top