詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NT-301

品名 : 1/4"DRx 1/8" [Ball-Hex]ロングビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-1/8BPL
対辺(インチ) 1/8 全長(mm) 121.5
差込角 1/4” サイズ(mm) D:16
l:99
重量(g) 54
ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/03 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ
バリエーション一覧
EA618NT-301 1/4"DRx 1/8" [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-302 1/4"DRx 9/64" [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-303 1/4"DRx 5/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-304 1/4"DRx 3/16" [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-305 1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット
EA618NT-306 1/4"DRx 1/4" [Ball-Hex]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618NT-304です。
  • ※画像はEA618NT-304です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top