品番 : EA618NT-303
品名 : 1/4"DRx 5/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT2-5/32BPL |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 5/32 | 全長(mm) | 121.5 |
| 差込角 | 1/4” | サイズ(mm) | D:16 l:99 |
| 重量(g) | 54 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
