詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NV-108

品名 : 1/4"DR/T 8x121.5mm [TORX]ロングビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-T8L
サイズ T8 全長(mm) 121.5
重量(g) 53 差込角 1/4”
外径(mm) 16
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/18 09:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0434ページ
バリエーション一覧
EA618NV-106 1/4"DR/T 6x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-108 1/4"DR/T 8x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-109 1/4"DR/T 9x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-110 1/4"DR/T10x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-115 1/4"DR/T15x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-120 1/4"DR/T20x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-125 1/4"DR/T25x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-127 1/4"DR/T27x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
EA618NV-130 1/4"DR/T30x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top