品番 : EA618NV-110
品名 : 1/4"DR/T10x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT2-T10L |
|---|---|---|---|
| サイズ | T10 | 全長(mm) | 121.5 |
| 重量(g) | 54 | 差込角 | 1/4” |
| 外径(mm) | 16 | ||
| 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0434ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
