詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NV-209

品名 : 1/4"DRxT 9 [TORX]ビットソケット(イジリ止)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-T9H
差込角 1/4”(6.35㎜) サイズ T9
外径(mm) 16 全長(mm) 54.5
重量(g) 35
イジリ止付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0434ページ
バリエーション一覧
EA618NV-208 1/4"DRxT 8 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-209 1/4"DRxT 9 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-210 1/4"DRxT10 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-215 1/4"DRxT15 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-220 1/4"DRxT20 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-225 1/4"DRxT25 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-227 1/4"DRxT27 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-230 1/4"DRxT30 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top