詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NV-220

品名 : 1/4"DRxT20 [TORX]ビットソケット(イジリ止)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-T20H
サイズ T20 全長(mm) 59.5
重量(g) 37 差込角 1/4”
外径(mm) 16
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
イジリ止付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/03 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0434ページ
バリエーション一覧
EA618NV-208 1/4"DRxT 8 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-209 1/4"DRxT 9 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-210 1/4"DRxT10 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-215 1/4"DRxT15 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-220 1/4"DRxT20 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-225 1/4"DRxT25 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-227 1/4"DRxT27 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
EA618NV-230 1/4"DRxT30 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA618NV-227です。
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top