詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NV-308

品名 : 1/4"DRxT 8 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT2-T8HL
差込角 1/4”(6.35㎜) サイズ T8
外径(mm) 16 全長(mm) 121.5
重量(g) 53
イジリ止付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
※ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0434ページ
バリエーション一覧
EA618NV-308 1/4"DRxT 8 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-309 1/4"DRxT 9 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-310 1/4"DRxT10 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-315 1/4"DRxT15 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-320 1/4"DRxT20 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-325 1/4"DRxT25 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-327 1/4"DRxT27 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
EA618NV-330 1/4"DRxT30 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top