品番 : EA618NV-315
品名 : 1/4"DRxT15 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT2-T15HL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | サイズ | T15 |
| 外径(mm) | 16 | 全長(mm) | 121.5 |
| 重量(g) | 54 | ||
| イジリ止付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。 | |||
| ※ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0434ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
