品番 : EA618PA-151
品名 : 3/8"DR/80-275mm/4本組 ラチェットハンドル(ロッキング
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 80・125・180・275mm |
| ギア数 | 36・36・90・90歯 | 送り角 | 10・10・4・4° |
| 4本組 | |||
| 左右切り替え式 | |||
| ロッキング式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
