品番 : EA618PA-5
品名 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR3F |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 先端幅 | 33mm |
先端厚み | 13.5mm | 全長 | 180mm |
重量 | 280g | ギア数 | 36 |
送り角度 | 10° | ||
首振りタイプ | |||
左右切換式 | |||
ロッキング式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/13 00:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0451ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618PA-3 3/8"DRx 80mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング) |
EA618PA-5 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング) |
EA618PA-6 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(首振リ・ロッキング) |
EA618PA-8 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA618PA-110 : [EA618PA-2,-4,-5,-6用] ラチェットヘッドリペアキット |
拡大