品番 : EA618PF-2
品名 : 3/8"DRx1/4"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BA32 |
|---|---|---|---|
| メス | 3/8”(9.53㎜) | オス | 1/4”(6.35㎜) |
| 全長 | 25mm | 重量 | 20g |
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PF-2 3/8"DRx1/4"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA618PF-4 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大

