品番 : EA618PN-102
品名 : 3/8"DRx 9/32" ディープソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-9/32W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | S:9/32、D1:11mm、D2:17mm、 H:8mm、L:60mm、l:48.5mm |
| 重量 | 44g | ||
| 十二角タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
