品番 : EA618PN-103
品名 : 3/8"DRx 5/16" ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-5/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | S:5/16、D1:12mm、D2:17mm、 H:9mm、L:60mm、l:48.5mm |
重量 | 45g | ||
十二角タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。