詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PP-13

品名 : 3/8"DRx13mm セミディープソケット(12角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3M-13W
差込角 3/8” 対辺 13mm
外径 18.5mm 全長 50mm
重量 61g サイズ S:13mm、D1:18.5mm、D2:18mm、
H:14mm、L:50mm、l:38.5mm
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PP-5.5 3/8"DRx5.5mmセミディープソケット(12角)
EA618PP-6 3/8"DRx 6mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-7 3/8"DRx 7mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-8 3/8"DRx 8mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-9 3/8"DRx 9mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-10 3/8"DRx10mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-11 3/8"DRx11mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-12 3/8"DRx12mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-13 3/8"DRx13mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-14 3/8"DRx14mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-15 3/8"DRx15mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-17 3/8"DRx17mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-18 3/8"DRx18mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-19 3/8"DRx19mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-20 3/8"DRx20mm セミディープヒケット(12角)
EA618PP-21 3/8"DRx21mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-22 3/8"DRx22mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-23 3/8"DRx23mm セミディープソケット(12角)
EA618PP-24 3/8"DRx24mm セミディープソケット(12角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top