品番 : EA618PP-8
品名 : 3/8"DRx 8mm セミディープソケット(12角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3M-08W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 8mm |
| 外径 | 12mm | 全長 | 40mm |
| 重量 | 33g | サイズ | S:8mm、D1:12mm、D2:17mm、 H:9mm、L:40mm、l:28.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
