詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PR-20

品名 : 3/8"DRx 20mm セミディープソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3M-20
差込角 3/8” サイズ S:20mm、D1:27.5mm、D2:25mm、
H:21mm、L:50mm、l:38.5mm
重量 124g
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PR-5.5 3/8"DRx5.5mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-6 3/8"DRx 6 mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-7 3/8"DRx 7 mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-8 3/8"DRx 8 mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-9 3/8"DRx 9 mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-10 3/8"DRx 10mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-11 3/8"DRx 11mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-12 3/8"DRx 12mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-13 3/8"DRx 13mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-14 3/8"DRx 14mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-15 3/8"DRx 15mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-16 3/8"DRx 16mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-17 3/8"DRx 17mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-18 3/8"DRx 18mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-19 3/8"DRx 19mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-20 3/8"DRx 20mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-21 3/8"DRx 21mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-22 3/8"DRx 22mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-23 3/8"DRx 23mm セミディープソケット(六角)
EA618PR-24 3/8"DRx 24mm セミディープソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top