品番 : EA618PR-13
品名 : 3/8"DRx 13mm セミディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3M-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | S:13mm、D1:18.5mm、D2:18mm、 H:14mm、L:50mm、l:38.5mm |
| 重量 | 61g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

