詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PS-1

品名 : 3/8"DR/#1 [+]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-1P
差込角 3/8” サイズ L1:32mm、L2:61mm、D:17mm
先端 #1
重量:43g
差込角側(四角形状)にパワーフィットを採用することで、接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 12:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ

代替品

EA617DH-1
  • 品番

    EA617DH-1

  • コメント

    変更点:メーカー、全長

バリエーション一覧
EA618PS-1 3/8"DR/#1 [+]ビットソケット
EA618PS-2 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット
EA618PS-3 3/8"DR/#3 [+]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top