詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PS-2

品名 : 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-2P
差込角 3/8”(9.53㎜) 先端 #2
全長 66mm 重量 45g
差込角側(四角形状)にパワーフィットを採用。
接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0437ページ

代替品

EA618BX-2
  • 品番

    EA618BX-2

  • コメント

    3/8\"sq/#2 (+)ビットソケット

バリエーション一覧
EA618PS-1 3/8"DR/#1 [+]ビットソケット
EA618PS-2 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット
EA618PS-3 3/8"DR/#3 [+]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • L1:37㎜   L2:66mm   D:17㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top