品番 : EA618PT-108
品名 : 3/8"DRx M8 [XZN]ビットソケット(三重四角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-M8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M8 | 全長(mm) | 72 |
| サイズ(mm) | S1:5.19 S2:8 D:18.5 l:43 |
差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 65 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PT-105 3/8"DRx M5 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
| EA618PT-108 3/8"DRx M8 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
| EA618PT-110 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
ウェブカタログ画像
拡大
