詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PT-110

品名 : 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット(三重四角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-M10
サイズ M10 全長(mm) 72
サイズ(mm) S1:6.96
S2:10
D:18.5
l:42
重量(g) 75
差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PT-105 3/8"DRx M5 [XZN]ビットソケット(三重四角)
EA618PT-108 3/8"DRx M8 [XZN]ビットソケット(三重四角)
EA618PT-110 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット(三重四角)
ウェブカタログ画像
※画像はEA618PT-108です。
  • ※画像はEA618PT-108です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top