品番 : EA618PV-104
品名 : 3/8"DR/3/16"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-3/16BPL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(S) | 3/16” |
| サイズ | D:17mm 、L(全長):128mm 、 l:99mm |
重量 | 62g |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/20 17:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
