品番 : EA618PX-102
品名 : 3/8"DR/9/64"x48mm [HEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-9/64S |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺(インチ) | 9/64” |
| 全長 | 48mm | 軸長 | 19mm |
| 重量 | 40g | ||
| ショートタイプ | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/03 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618PX-100 : 3/8"DR/1/8"-7/16" [HEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
