詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PX-105

品名 : 3/8"DR/7/32"x50mm [HEX}ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-7/32S
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺(インチ) 7/32”
全長 50mm 軸長 21mm
重量 42g
ショートタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0437ページ

代替品

EA618BT-4
  • 品番

    EA618BT-4

  • コメント

    3/8\"sq/7/32\"x52mm INHEX ソケット

バリエーション一覧
EA618PX-101 3/8"DR/ 1/8"x48mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-102 3/8"DR/9/64"x48mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-103 3/8"DR/5/32"x48mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-104 3/8"DR/3/16"x48mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-105 3/8"DR/7/32"x50mm [HEX}ビットソケット
EA618PX-106 3/8"DR/ 1/4"x50mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-107 3/8"DR/5/16"x50mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-108 3/8"DR/ 3/8"x52mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-109 3/8"DR/7/16"x54mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top