詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PZ-10

品名 : 3/8"DR/10個 ソケットホルダー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EHB310
適合差込角 3/8”(9.53㎜) クリップ数 10
全長 315mm 材質 樹脂、鉄
重量 120g
従来品よりソケットの脱着が容易で、ソケット保持力もアップ(持ち運び時抜けにくい)
エンドストッパーにねじ用穴が設けてあり、チェストの引出しなどに固定可能。
(※穴あけ加工が必要です)
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着したまま着脱可能です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/11 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0435ページ
バリエーション一覧
EA618PZ-5 3/8"DR/ 5個 ソケットホルダー
EA618PZ-10 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
EA618PZ-15 3/8"DR/15個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • エンドストッパーにねじ用穴が設けてあり、チェストの引出しなどに固定できます。(穴あけ加工が必要です)
  • ※品番別、各1本入りです。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top