詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PZ-15

品名 : 3/8"DR/15個 ソケットホルダー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EHB315
サイズ H:23mm、A:25mm、L:365mm 重量 140g
クリップ数 15 材質 樹脂、鉄
ソケットが差込みやすく外しやすい。
ソケット保持力があるので、持ち運び時抜けにくい。
差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0435ページ
バリエーション一覧
EA618PZ-5 3/8"DR/ 5個 ソケットホルダー
EA618PZ-10 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
EA618PZ-15 3/8"DR/15個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top