詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RC-50

品名 : 1/2"DRx 50mm エクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BE4-050
差込角 1/2” サイズ D1:17mm、D2:22mm、 L(全長):50mm
重量 90g
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/05 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0445ページ
バリエーション一覧
EA618RC-50 1/2"DRx 50mm エクステンションバー
EA618RC-75 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
EA618RC-100 1/2"DRx100mm エクステンションバー
EA618RC-150 1/2"DRx150mm エクステンションバー
EA618RC-200 1/2"DRx200mm エクステンションバー
EA618RC-270 1/2"DRx270mm エクステンションバー
EA618RC-600 1/2"DRx600mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top