品番 : EA618RC-600
品名 : 1/2"DRx600mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BE4-600 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | D1:17mm 、D2:22mm 、L(全長):600mm |
| 重量 | 1050g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
